曜日別特売
MY-X425331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740414

MY-X425331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740414
MY-X425331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740414

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)16.7注文コード65740414品番MY-X425331/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,200

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色白色色温度(K)4000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2500光束(Lm)2080消費電力(W)16.7エネルギー消費効率(Lm/W)124.5演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65740414MY-X425331/WAHTN18874068MY-X425431/WAHTNMY-X425331/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874068LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする