曜日別特売
MY-X430331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740448

MY-X430331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740448
MY-X430331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740448

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)21注文コード65740448品番MY-X430331/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,700

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色昼光色色温度(K)6500定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)3200光束(Lm)2680消費電力(W)21エネルギー消費効率(Lm/W)127.6演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65740448MY-X430331/DAHTN18874086MY-X430431/DAHTNMY-X430331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874086LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする