曜日別特売
MY-X430331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740518

MY-X430331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740518
MY-X430331/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740518

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)21注文コード65740518品番MY-X430331/WAHZ
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色白色色温度(K)4000定格初期照度補正付連続調光(5~100%)大きさ40形明るさ(Lm)3200光束(Lm)2510消費電力(W)21エネルギー消費効率(Lm/W)119.5演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする