三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
24.9
注文コード
65740597
品番
MY-X440331/WAHTN
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
直付・吊下兼用形
用途
学校用
光源色
白色
色温度(K)
4000
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
4000
光束(Lm)
3220
消費電力(W)
24.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.3
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません