曜日別特売
MY-X440471/NHAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740649

MY-X440471/NHAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740649
MY-X440471/NHAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740649

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台消費電力(W)39.7注文コード65740649品番MY-X440471/NHAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥99,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)4000光束(Lm)3340消費電力(W)39.7エネルギー消費効率(Lm/W)84.1演色指数(Ra)99ライトユニット色評価用、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)30000
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする