曜日別特売
MY-X450301/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740703

MY-X450301/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740703
MY-X450301/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740703

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)26.5注文コード65740703品番MY-X450301/WAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,000

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色白色色温度(K)4000定格初期照度補正付連続調光(5~100%)大きさ40形明るさ(Lm)5200光束(Lm)4130消費電力(W)26.5エネルギー消費効率(Lm/W)155.8演色指数(Ra)85ライトユニット省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65740703MY-X450301/WAHZ18874515MY-X450401/WAHZMY-X450301/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874515LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする