曜日別特売
MY-X450481/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740825

MY-X450481/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740825
MY-X450481/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740825

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台消費電力(W)30.3注文コード65740825品番MY-X450481/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)5200光束(Lm)4580消費電力(W)30.3エネルギー消費効率(Lm/W)151.1演色指数(Ra)85ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)200~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする