曜日別特売
MY-X470331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740965

MY-X470331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740965
MY-X470331/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740965

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)43注文コード65740965品番MY-X470331/WWAHTN
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色温白色色温度(K)3500定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)6900光束(Lm)5570消費電力(W)43エネルギー消費効率(Lm/W)129.5演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする