用途高温用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2500器具相当FHF32形×1灯器具 定格出力相当光束(Lm)2500消費電力(W)15.8エネルギー消費効率(Lm/W)158.2カバートラフタイプ演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242使用可能温度範囲5~60℃材質(本体)ステンレス 白色仕上材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合