三菱電機
LED一体形 直付形 低温向け器具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65743038
品番
EL-LR4032NAHTN
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
-40℃対応
天井直付用、レースウェイ対応
口出し線付(全長1000mm)
用途
工場・倉庫用
クラス
400
材質(フレーム)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(取付金具)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
材質(カバー)
ポリカーボネート樹脂 乳白色
質量(kg)
2
保護等級
IP65
定格
段調光機能(100%⇔70%)
定格電圧(V)
100~242
使用可能温度範囲
-40~35℃
グリーンマーク
認定