MY-WV410450/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65743117

MY-WV410450/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65743117
MY-WV410450/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65743117

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
明るさ(Lm)
10000
注文コード
65743117
品番
MY-WV410450/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥91,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形

用途
工場・倉庫用
低温用
明るさ(Lm)
10000
器具相当
FHF32形×3灯器具 高出力相当
光束(Lm)
9680
消費電力(W)
57.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
168
定格電圧(V)
200~242
材質
(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25~35℃
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク
認定
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする