三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ(Lm)
5200
注文コード
65743144
品番
MY-WV450450/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形
用途
工場・倉庫用
低温用
明るさ(Lm)
5200
器具相当
FHF32形×2灯器具 定格出力相当
光束(Lm)
5030
消費電力(W)
32.5
エネルギー消費効率(Lm/W)
154.7
定格電圧(V)
100~242
材質
(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25~35℃
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク
認定
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください