MY-WV470450/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65743153

MY-WV470450/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65743153
MY-WV470450/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65743153

LEDライトユニット形ベースライト 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1台
明るさ(Lm)
6900
注文コード
65743153
品番
MY-WV470450/NAHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥68,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Myシリーズ
-25℃対応
口出し線付
防湿形

用途
工場・倉庫用
低温用
明るさ(Lm)
6900
器具相当
FHF32形×2灯器具 高出力相当
光束(Lm)
6700
消費電力(W)
43
エネルギー消費効率(Lm/W)
155.8
定格電圧(V)
100~242
材質
(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25~35℃
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
注意
※必ず専用の低温用ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする