マツダ3にはメクラ蓋がされていますが、この部品を使うとフック付きになります。
純正部品なので、簡単取付ですが、M6×15mmのボルトが2個必要となります。
アクセラのオプションカタログに載っているものと品番が違いますが相互性はあります。
多分BLアクセラなど以前のマツダ車に使われていた物だと思います。
マヅダ・アクセラ(BM系)用として、「LD47-69-56X 02」を4個購入しました。マツダ純正品番「B45C V0 520」(4個入:¥2,509円)と同じ部品と思われます。但し、M6x15mmの六角ボルトが別途必要です。取付けは非常に簡単で、使用感も上々です。10%割引の日に購入できたこともあって、とても良い買物でした。