曜日別特売
MY-WV965430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65744849

MY-WV965430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65744849
MY-WV965430/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅 三菱電機 65744849

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光束(Lm)6200
消費電力(W)40
明るさ(Lm)6400
定格電圧(V)100~242
内容量1台注文コード65744849品番MY-WV965430/NAHTN
参考基準価格(税別)¥82,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Myシリーズ
防雨・防湿形
IP23
口出し線付
ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵

用途
軒下用
雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)
光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形明るさ(Lm)6400形状逆富士タイプ光束(Lm)6200消費電力(W)40エネルギー消費効率(Lm/W)155材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)演色指数(Ra)85定格電圧(V)100~242材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
※一般屋内用ライトユニットおよび耐塩形ライトユニットと互換性がありません
※必ず専用の防雨・防湿形ライトユニットと防雨・防湿形器具本体との組合せでご使用ください
※油煙環境ではご使用できません
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする