三菱電機
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
幅(mm)
230
形状
逆富士タイプ
注文コード
65745129
品番
EL-LH-EV42300
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途
軒下用
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
逆富士タイプ
幅(mm)
230
質量(kg)
2
取付
直付形
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
保護等級
防湿形IP20
大きさ
40形
使用可能温度範囲
5~60℃
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください