三菱電機
LEDライトユニット形 器具本体 直付形 防雨・防湿・耐塩形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
形状
笠付タイプ
注文コード
65745147
品番
EL-LH-EH41500
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・形状
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
防雨・防湿・耐塩形
IP23
口出し線付
塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途
軒下用
材質
(ライトユニットカバー)アクリル
形状
笠付タイプ
質量(kg)
1.4
取付
直付形
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
保護等級
防湿形IP20
大きさ
40形
使用可能温度範囲
5~60℃
注意
※ライトユニット別売
※必ず専用の塩害形ライトユニットと防雨・防湿・耐塩形器具本体との組合せでご使用ください
※サウナなどの高温・高湿になる場所では使用しないでください
※背面より水がかかる場所には取付けないでください