曜日別特売
EL-WCE17306C LED電球タイプ 業務用浴室灯 三菱電機 65746276

EL-WCE17306C LED電球タイプ 業務用浴室灯 三菱電機 65746276
EL-WCE17306C LED電球タイプ 業務用浴室灯 三菱電機 65746276

LED電球タイプ 業務用浴室灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65746276品番EL-WCE17306C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62,600

Lファインecoシリーズ
防雨・防湿形
汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状
業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております

用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)質量(kg)3材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上取付場所天井面・壁面取付専用電球の種類小型電球形LED
注意
※ランプ別売
※取付は市販の金属製アウトレットボックスと1個用スイッチカバーが必要です
※サウナでは使用できません
※温泉で使用される場合は短期間で変色・腐食などが生じることがあります
※周囲温度は5~35℃の範囲で使用してください
※腐食性ガスの発生する場所では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする