SC0640 信号調光ユニット 三菱電機 65746599

SC0640 信号調光ユニット 三菱電機 65746599
SC0640 信号調光ユニット 三菱電機 65746599

信号調光ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65746599品番SC0640
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

GTシリーズ
SG・HG・RGモデルオプション

用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ デジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.1消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)モデルSG(クラス2500~1000)/RG(クラス3000~1000)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする