三菱電機
高天井用ベースライト 耐振動・耐衝撃・耐塩 防雨・防湿・耐塵・防噴流形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65746906
品番
EL-GT10202N/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥167,100
GTシリーズ
産業用
IP65
口出し線付
電源ユニット内蔵
用途
天井直付用、クレーン用
製紙業・木工業・家具製造業など
材質
本体・アーム:ステンレス シルバー色塗装、カバー:ポリカーボネート 透明
質量(kg)
3.7
消費電力(W)
64.7
定格
固定出力/高力率段調光形(100%⇔75%)
定格電圧(V)
100~254
風速(m/s)
設計許容:60
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-25~40℃
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.5
光源寿命
60000時間
耐振動
ランダム振動2.4G(5-200Hz)
光束(Lm)
11100
クラス
2000/1500/1000
ビーム角度(°)
87
耐衝撃
30G
演色指数(Ra)
75
耐震性
S2
配光タイプ
広角
グリーンマーク
認定