三菱電機
LED高天井用ダウンライト 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65747003
品番
EL-DU20010NAHTZ
参考基準価格(税別)
¥236,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GTシリーズ
MILIE(ミライエ)
電圧(V)
100~242
定格寿命(時間)
40000時間
色温度(K)
5000
使用可能温度範囲
-10~35℃
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
2000
調光率(%)
5~100
調光の可否
可