曜日別特売
EL-D20010N/7AHTZ LED高天井用ダウンライト 三菱電機 65747055

EL-D20010N/7AHTZ LED高天井用ダウンライト 三菱電機 65747055
EL-D20010N/7AHTZ LED高天井用ダウンライト 三菱電機 65747055

LED高天井用ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65747055品番EL-D20010N/7AHTZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥265,400

GTシリーズ
MILIE(ミライエ)

質量(kg)4.2材質(本体)アルミ 鋼板タイプ下面開放タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)113定格寿命(時間)40000時間色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)プラスチック ポリカーボネート透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)169.9材質(枠)鋼板 白色塗装光束(Lm)19200明るさ(Lm)2000演色指数(Ra)70埋込穴(Φmm)400材質(反射板)アルミ 銀色鏡面仕上調光率(%)5~100調光の可否器具相当メタルハライドランプ400形器具相当グリーンマーク認定
注意
※断熱施工では使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする