曜日別特売
EL-LFP41521HJ 直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形 三菱電機 65747265

直管LEDランプ搭載形 キッチンライト 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65747265品番EL-LFP41521HJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,400

Lファインecoシリーズ
傾斜天井に取付可能(45°)

用途住宅用タイプ乳白カバータイプ2灯用ランプLDL40ランプ定格初期照度補正タイプ材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色仕上、端板:プラスチック オフホワイト色仕上質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間
注意
※ランプ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする