三菱電機
直管LEDランプ搭載形 流し元灯 棚下・壁面直付形
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
65747317
品番
EL-LFV200511HN
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Lファインecoシリーズ
プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途
住宅用
材質
本体:鋼板 白色塗装仕上、端板:ABS樹脂 オフホワイト色、カバー:プラスチック 乳白色
質量(kg)
0.9
定格
高力率固定出力
ランプ
LDL20
取付面位置
壁面・棚下
注意
※ランプ別売