曜日別特売
EL-LFV23411HN 直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯 三菱電機 65747807

直管LEDランプ搭載形 ブラケット ミラー灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65747807品番EL-LFV23411HN
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途天井面には取付できません質量(kg)1.4材質(本体)鋼板白色塗装仕上タイプ壁面横付専用形定格電圧(V)100ランプLDL20材質(カバー)ガラス 透明消し仕上
注意
※ランプ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする