サンナイス
サンナイスの 収納・設備・保管・運搬用品
サンナイスの 薬品保管庫
サンナイスの 薬用コンテナー/トレー
部品トレー(段トレ)100枚入 SUN-EP9Bシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65748027
品番
SUN-EP9B-7022-21-40
参考基準価格(税別)
¥40,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
規格小物部品用トレー
段積できます(180度回転段積)
指掛・手掛で取出し簡単
仕様
●外寸:436×254×26.5H●マス寸:70×22×21h●マス数:40マス●材質:A-PET0.5t
アズワン品番
67-0324-20