電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1枚) 注文コード 65748070 品番 P250NH05TN
参考基準価格(税別)¥10,340 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998


初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。
近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。
シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。
ノンハロゲンですが難燃性があります。

仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.5●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25〜+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無し アズワン品番67-0324-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする