TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●抵抗値:7.5Ω●カラーコード:紫緑黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm
注文コード
65748517
品番
RLC25S
参考基準価格(税別)
¥30
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗値:7.5Ω●カラーコード:紫緑黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm
アズワン品番
67-0350-74