1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●抵抗値:3Ω●カラーコード:橙黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm 注文コード65748560 品番RLC25S
参考基準価格(税別)¥30 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●抵抗値:3Ω●カラーコード:橙黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mm アズワン品番67-0350-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする