RPSMA-BJ-0.66AS(AU) SMA型コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター) 65748578

SMA型コネクタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード65748578品番RPSMA-BJ-0.66AS(AU)
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,307
販売価格(税別)
1,188

マイクロウェーブ用として高性能小型コネクタのひとつに数えられ、使用できる周波数の範囲も広くまた耐久性に優れています。嵌合部がリバースタイプになっており、通常のSMA形とは嵌合できません。注意:プラグコネクタの中心コンタクトはメス形状、ジャックコネクタの中心コンタクトはオス形状になっております。

仕様●嵌合部形状:リバースジャック●特性インピーダンス:50Ω●絶縁抵抗:DC 500Vにて5000MΩ以上●耐電圧:AC 750V 1分間●接触抵抗:3mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●圧着工具:TA-16・TA-17●中心コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け●外部コンタクト:黄銅/金めっき/ハンダ付け+圧着アズワン品番67-0369-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする