MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:1500pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個
注文コード
65748630
品番
GRM188B11H152KA01D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:1500pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±10%●温度特性:B●入数:1個
アズワン品番
67-0402-88