MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
1608チップ積層セラミックコンデンサ GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:2pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±0.25p●温度特性:CK●入数:1個
注文コード
65748639
品番
GRM1884C1H2R0CZ01D
参考基準価格(税別)
¥23
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:2pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±0.25p●温度特性:CK●入数:1個
アズワン品番
67-0402-79