MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 受動部品
MURATA(村田製作所)の コンデンサ
積層セラミックコンデンサー GRMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●静電容量:100pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個入
注文コード
65748745
品番
GRM2162C1H101JA01D
参考基準価格(税別)
¥33
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●静電容量:100pF●定格電圧:DC50V●容量許容差:±5%●温度特性:CH●入数:1個入
アズワン品番
67-0353-52