曜日別特売
EL-S6000N/KAHN 小形投光器 三菱電機 65748753

EL-S6000N/KAHN 小形投光器 三菱電機 65748753
EL-S6000N/KAHN 小形投光器 三菱電機 65748753

小形投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65748753品番EL-S6000N/KAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,800

電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25~35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
落下防止ワイヤ付
IP65

用途屋外用照明光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力器具相当HID100形器具相当クラス600定格電圧(V)100~242光束(Lm)6300消費電力(W)43.8エネルギー消費効率(Lm/W)143.8光源寿命60000時間演色指数(Ra)75配光タイプ広角材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明材質(アーム)鋼板 黒色塗装ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)質量(kg)3.2グリーンマーク認定
注意
※調光はできません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください
※塩害・重塩害地帯や重工業地帯では使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65748753EL-S6000N/KAHN06389595EL-S6010N/HAHTNEL-S6000N/KAHN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 06389595LED照明 屋外用小型投光器 灯具三菱電機1台
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする