M5STACK-U120 M5St M5STACKシリーズ M5Stack 65748858

M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-0396-24
内容量1個注文コード65748858品番M5STACK-U120
参考基準価格(税別)¥4,960販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

M5Stack用の1.14インチカラーLCD拡張ディスプレイユニット。Sitronix製のLCDドライバST7789V2を搭載したM5Stack用のディスプレイユニットです。解像度は135×240ピクセルで、RGB666ディスプレイ(262,144色)に対応しています。ディスプレイの裏面には磁石が付属しているため、金属面への取り付けが簡単にできます。組み込み機器や制御機器などで、小型のパネルとして使用する用途に適しています。※ご注意ください。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)は取得しておりません。そのため技適マークは表示していません。工場出荷時にはESP32-PICOの無線機能は利用できない状態にしてあります。電波法違反となる可能性がございますので、日本国内ではファームウェアを書き換えずご利用ください。

仕様●動作電流:45.7mA●通信プロトコル:I2C(アドレス:0x3E)●ディスプレイサイズ:1.14インチ●ピクセルサイズ:0.1101×0.1038 mm●解像度:135×240ピクセル●視野角:180°●動作温度:0~+40℃●重量:8.5g●サイズ:48×24×8mm●【セット内容】●LCDユニット ×1●HY2.0-4Pケーブル ×1●【資料】●ピン配置●回路図●本製品との通信について●描画コマンドについて●コマンド一覧●読み込み可能コマンド一覧●通信サンプル●ビデオアズワン品番67-0396-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする