KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
小型酸金抵抗(MOS)1W MOS1Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65749059
品番
MOS1C363J
参考基準価格(税別)
¥32
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
仕様
●抵抗値:36KΩ●抵抗許容差:±5%●温度係数:±300●定格電力:1W●寸法:9.0mm×Φ3.0●使用温度範囲:-55℃〜200℃
アズワン品番
67-0364-70