小形金属皮膜抵抗(MOSX)2W MOSX2Cシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65749068 品番MOSX2CR11J
参考基準価格(税別)¥53 販売価格(税込) ¥53
販売価格(税別)
48
仕様●抵抗値:0.11Ω●定格電力:2W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:12mm×Φ4.0mm●使用温度範囲:-55℃〜200℃ アズワン品番67-0364-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする