KOA
KOAの 電子部品(オンボード)
KOAの 受動部品
KOAの 抵抗
小形金属皮膜抵抗(MOSX)3W MOSX3Cシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●抵抗値:0.36Ω●定格電力:3W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:700V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:15.5mm×Φ6.0mm●使用温度範囲:-55℃×+200℃
注文コード
65749077
品番
MOSX3CR36J
参考基準価格(税別)
¥62
販売価格(税込)
¥65
販売価格(税別)
¥
59
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗値:0.36Ω●定格電力:3W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:700V●最高使用電圧:E=√P×RV●本体寸法:15.5mm×Φ6.0mm●使用温度範囲:-55℃×+200℃
アズワン品番
67-0366-31