T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の ワッシャー・スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の スペーサー
T.SIN(テイシン電機)の その他スペーサー
絶縁スペーサー M3 SPADシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65749095
品番
SPAD-330
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
仕様
●材質:(樹脂部)ABS●(金属部)黄銅●(ネジ)鉄(M3)●耐熱温度:100℃●ネジピッチ:ISO規格●耐電圧:AC1500V1分以上●長さ L:30mm●長さ L1:4.5mm
アズワン品番
67-0404-86