三菱電機
防犯灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
5.8
定格電圧(V)
100
注文コード
65749329
品番
EL-M8011HN
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格電圧・グリーンマーク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:-10~35℃
耐雷サージ15kV(コモンコード)
用途
屋外用照明
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
器具相当
FL20形x1器具相当・水銀ランプ40形器具相当
明るさ
10VA
定格電圧(V)
100
光束(Lm)
850
消費電力(W)
5.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.5
光源寿命
60000時間
演色指数(Ra)
75
入力容量
5.8VA(電力会社申請)
クラス
B+
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別
アクリル 半透明
間隔(m)
器具設置:17
仕様
自動点滅器あり
注意
※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています