MT3-10T NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ タカチ電機工業 65749330

NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード65749330 品番MT3-10T
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209


NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)
基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。

セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス 材質ステンレス 寸法L(mm)10 ねじ寸法M3 アズワン品番67-0392-92 入数10/袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする