M5STACK-A100 M5StickC用 M5STACKシリーズ M5Stack 65749357

M5STACK-A100 M5StickC用 M5STACKシリーズ M5Stack 65749357
M5STACK-A100 M5StickC用 M5STACKシリーズ M5Stack 65749357
M5STACK-A100 M5StickC用 M5STACKシリーズ M5Stack 65749357

M5StickC用 M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65749357
品番
M5STACK-A100
参考基準価格(税別)¥2,270販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198


【用途】
M5StickC用のサーボドライブボード。STM32F030F4P6で制御するM5StickC用のサーボドライブボードで、サーボマニピュレータなどコントロールデバイスの製作に使用できます。M5StickCとの通信にはI2Cインターフェースを使用し、4セットのPWMサーボドライブインターフェースを搭載しています。ギアの電源はM5StickCに直接接続されており、内蔵バッテリーはSG90など標準的なギアを駆動できます。M5StickC上部のI2Cバスを引き出し、STM32拡張によりGPIOを追加することができます。裏面にはレゴブロック互換穴があります。サーボコントローラ。ロボットのコントロール。

仕様
●通信プロトコル:I2C 0x38●動作電流:15mA●重量:9g●サイズ:23.7×49.2×21mm●【資料】●ピン配置●回路図●プロトコル●ビデオ●【セット内容】●STM32F0 サーボドライバ ×1●M2 x 5六角ネジ ×2●六角レンチ ×1
アズワン品番
67-0394-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする