三菱電機
一体形 スポットライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
8.9
材質
本体:シルバーメタリック塗装、セード:アクリル 透明内面消し
注文コード
65749776
品番
EL-S0501L1HN
参考基準価格(税別)
¥58,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
ブラケットタイプ
防雨形
使用可能温度範囲:5~35℃
用途
屋外用照明
壁面取付専用
材質
本体:シルバーメタリック塗装、セード:アクリル 透明内面消し
質量(kg)
1.6
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
8.9
定格
固定出力
センサー
人感センサマルチフラッシュタイプ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.5
光束(Lm)
530
LED寿命(時間)
40000
クラス
40
演色指数(Ra)
82
器具相当
白熱電球40形器具相当
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません