三菱電機
LED電球タイプ スパイクスポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
材質
本体:アルミダイカスト 黒色仕上、スパイク:アルミダイカスト 黒色仕上、アーム:アルミダイカスト 黒色仕上
注文コード
65749889
品番
EL-SE2603C/K
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
防雨形
電源コード5m付属
使用可能温度範囲:5~35℃
差込式
施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途
屋外用照明
材質
本体:アルミダイカスト 黒色仕上、スパイク:アルミダイカスト 黒色仕上、アーム:アルミダイカスト 黒色仕上
質量(kg)
1.9
口金
E26
可動範囲
330°
注意
※ランプ別売
※照射面近接限度10cm
※防雨形のため、浴室・サウナなど高温多湿の場所ではご使用できません
※次の条件をすべて満たす場合は、屋外器具(軒下など)にご使用できます(屋内配線に接続された器具[住宅内ブレーカーに接続された器具]/防雨・防湿形の密閉器具/器具周囲温度35℃以下で、点灯時に直射日光が器具に当たらない場所)