ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65750145 品番BLT-42
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998


ツバなしで、貫通作業に最適
バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので、貫通作業に最適。ふところ深さ(有効長):25mm。鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。

仕様●能力:鉄板:3.2mm以下●用途:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ●サイズ(全長):98mm●穴あけサイズ(直径):42mm●有効長:25mm●シャンク形状:丸シャンク 10mm アズワン品番67-0418-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする