オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65750364 品番 CCG1R5-12-12SF
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999


超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ
超小型で実装面積の省スペース化が可能
広い動作温度範囲:-40℃〜+100℃
端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)
耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V
機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-4 各認定。

形状基板搭載 幅(mm)15.7 高さ(mm)11.5 質量(g)3 奥行(mm)10.4 端子形状DIP 定格入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(最大)0.13 定格出力電力(W)1.5 出力電圧可変範囲(V)11.4〜13.2 定格出力電圧(V)DC12 効率0.79 アズワン品番67-0434-12 入力電圧範囲(V)DC4.5〜18 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする