超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ 超小型で実装面積の省スペース化が可能 広い動作温度範囲:-40℃〜+100℃ 端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応) 耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V 機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ) 安全規格:IEC/UL/CSA/EN62368-16 各認定。