東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 受動部品
東京コスモス電機の 抵抗
炭素系可変抵抗器 RVシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65750556
品番
RV24YN20S15A202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●抵抗変化特性:A●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±10%●定格電力:0.125W●外形:Φ24.6mm●シャフトD×L:Φ6mm×20mm●軸:溝形●機械的回転角度:300°±5°●使用温度範囲:-10℃〜+85℃●取付:パネル取付●回転寿命:15000回●種別:炭素系
アズワン品番
67-0440-10