TAKMAN
TAKMANの 電子部品(オンボード)
TAKMANの 受動部品
TAKMANの 抵抗
2Wセメント抵抗(50本入) RSBS2Jシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
65750617
品番
RSBS2J5KΩ*50
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
仕様
●定格電力:2W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:18mm×6.3mm×6.3mm●入数:50個
アズワン品番
67-0440-90