32mm 8x8 Square Matrix LED - Common Anode

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65750879 品番104990138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
仕様●明るい赤色の8×8マトリックス●ディスプレイです●ピクセル配列:8×8●赤色、光度:45mcd●パッケージ寸法:32mm×32mm●コモンアノード●順方向電流:20mA(150mAp)●動作温度:-40℃〜+85℃ アズワン品番67-0451-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする